Yumuşak mum
Yumuşak mum
Register now and access more than 60,000 products
Çok çeşitli renk
Birbirinden farklı, çok çeşitli ahşap renklerine uygun renkler.
Renkler birbiriyle karıştırılabilir
Renk tonu yüzeylerle daha iyi eşleştirilir.
Basit uygulama
Küçük çiziklerin, çatlakların ve açık bağlantı noktalarının hızlı ve kolay dolumu.
Ekonomik onarım
Değişim veya tüm yüzeye uygulanan, pahalı yeni yüzey işlemlerinin yerine geçer.
- İç mekanda kullanım için uygundur.
- Lütfen her ürün gamı içindeki uygulama talimatlarına kesin olarak uyun.
- Lütfen ahşabın, çok çeşitli ve farklı faktörlere dayanan doğal bir renge sahip olduğunu unutmayın. Bu yüzden, rötuş işlerinin belli olmamasını sağlamak için her zaman birden fazla mum rengi kullanılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Kaplama çatlakları, uzunlamasına ve yanal çizikler, delikler, çentikler, küçük çatlak ve çizikler ve ağır yüklere maruz kalmayan pencereler, kapılar, dolapların yan ve arka kısımları vs. gibi küçük açık bağlantı noktalarını doldurmak için.
Ufalanan ve parçalara ayrılan parçaları alın ve hasarlı yüzeyleri doldurun. Gerektiğinde taban rengini önceden daha açık tonlara ayarlayın. Mumun bir kısmını plastik planya ile çıkarın (ürün no. 089030530) ve hasarlı alanda işlem yapın. Plastik planyayı kullanarak fazla cilayı alın. Önemli: Kenarlar ve yumuşak ahşap için yuvarlak oluklu planya, yüzeyler için keskin oluklu raspa.
Daha sonra şeffaf vernikle sızdırmaz hale getirin (ürün no. 08931882 / 08931883). Ahşap tanelerini rötuş materyalleriyle takip edin ve gözenek yapısını geri kazandırın. Son olarak alanı toz ve kirden korumak ve sızdırmaz hale getirmek için şeffaf verniği işlenmiş alana tekrar püskürtün (püskürtme mesafesi 30-40 cm).
Kimyasal baz | Balmumu |
Renk | Kahverengi |
Min. damlama raddesi | 74 °C |
Damlama raddesi koşulları | DIN 51801'e uygun |
Min. işlem süresi | 2 dak |
Maks. işlem süresi | 3 dak |
Yumuşama noktası | 66 °C |
Yumuşama noktası koşulları | ISO 2207'ye uygun |
Min. parlama noktası | 80 °C |
Suda çözünen | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrü | 4 Yıl |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | oda sıcaklığında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!