Yumuşak mum

RETCHWAX-SOFT-COLOURLESS-LIGHT

Ürün no. 0890403202

EAN 4068362286841

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yumuşak mum

Ürün no. 0890403202

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Sonradan büyük yüklere maruz kalmayan küçük, hasarlı alanları doldurmak için.

Çok çeşitli renk


Birbirinden farklı, çok çeşitli ahşap renklerine uygun renkler.



Renkler birbiriyle karıştırılabilir


Renk tonu yüzeylerle daha iyi eşleştirilir.



Basit uygulama


Küçük çiziklerin, çatlakların ve açık bağlantı noktalarının hızlı ve kolay dolumu.



Ekonomik onarım


Değişim veya tüm yüzeye uygulanan, pahalı yeni yüzey işlemlerinin yerine geçer.

Not
  • İç mekanda kullanım için uygundur.

  • Lütfen her ürün gamı içindeki uygulama talimatlarına kesin olarak uyun.

  • Lütfen ahşabın, çok çeşitli ve farklı faktörlere dayanan doğal bir renge sahip olduğunu unutmayın. Bu yüzden, rötuş işlerinin belli olmamasını sağlamak için her zaman birden fazla mum rengi kullanılmalıdır.
Kullanım alanı

Kaplama çatlakları, uzunlamasına ve yanal çizikler, delikler, çentikler, küçük çatlak ve çizikler ve ağır yüklere maruz kalmayan pencereler, kapılar, dolapların yan ve arka kısımları vs. gibi küçük açık bağlantı noktalarını doldurmak için.

Kılavuz

Ufalanan ve parçalara ayrılan parçaları alın ve hasarlı yüzeyleri doldurun. Gerektiğinde taban rengini önceden daha açık tonlara ayarlayın. Mumun bir kısmını plastik planya ile çıkarın (ürün no. 089030530) ve hasarlı alanda işlem yapın. Plastik planyayı kullanarak fazla cilayı alın. Önemli: Kenarlar ve yumuşak ahşap için yuvarlak oluklu planya, yüzeyler için keskin oluklu raspa.


Daha sonra şeffaf vernikle sızdırmaz hale getirin (ürün no. 08931882 / 08931883). Ahşap tanelerini rötuş materyalleriyle takip edin ve gözenek yapısını geri kazandırın. Son olarak alanı toz ve kirden korumak ve sızdırmaz hale getirmek için şeffaf verniği işlenmiş alana tekrar püskürtün (püskürtme mesafesi 30-40 cm).

Kimyasal baz

Balmumu

Renk

Renksiz

Min. damlama raddesi

74 °C

Damlama raddesi koşulları

DIN 51801'e uygun

Min. işlem süresi

2 dak

Maks. işlem süresi

3 dak

Yumuşama noktası

66 °C

Yumuşama noktası koşulları

ISO 2207'ye uygun

Min. parlama noktası

80 °C

Suda çözünen

Hayır

Üretimden itibaren raf ömrü

4 Yıl

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

oda sıcaklığında

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik planya

PLN-F.SRF-PLA

For applying fillers such as 2-component repair filler RSM, hard, soft and retouching wax.
x 2 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
With cotton velour finish inside.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler