Yuv. fiş MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 geçmeli pimler

Yuv. fiş MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 geçmeli pimler

Ürün no. 05589932

EAN 4011231471862

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yuv. fiş MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 geçmeli pimler

Ürün no. 05589932

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sızdırmazlığı olmayan

Min./maks. tel kesiti

0,5-1,5 mm²

Saplama çapı

2,1 mm

Kilit mandalı sayısı

2 ADET

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Kalay kaplamalı

Min. tel kesiti

0,5 mm²

Maks. tel kesiti

1,5 mm²

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Değiştirilebilir çeneli sıkıştırma pensesi

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Compact design
x 1 ad.
Değiştirilebilir çeneli sıkıştırma pensesi

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Compact design
x 1 ad.
Sökme aleti

RLSETL-RDPLGCNTCT-1501-D1,5MM

Kilitleme mandallı yuvarlak konnektörler için