Yuva açma frezesi,ahşap için
CTR-SL-DRLEDG-TC-S8-10X60MM
Ürün no. 0612011100
EAN 4047376465183
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İşlenecek malzeme | Yumuşak kereste, Sert kereste, MDF, HDF, Sunta (ham), Kaplamalı sunta, Kaplanmış sunta, Kontrplak, Çok katlı tahta |
Çap (D) | 10 mm |
Etkin uzunluk (NL) | 20 mm |
Mil çapı (d) | 8 mm |
Uzunluk (L) | 60 mm |
Kesici kenar sayısı | 2 ADET |
Makine tipi için uygun | El frezesi |
Kesme kenarı malzemesi | Karbür |