Yuva için segman Standart tasarım, J form
İÇ SEGMAN DIN472-J-SİYAH-19X1,0
Ürün no. 043919
EAN 4011231379946
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Delikler için uygun | 19 mm |
Oluk çapı için uygun | 20 mm |
Dış çap (d1) | 20,5 mm |
Halka genişliği (a1) | 4,1 mm |
Genişlik (b1) | 2,2 mm |
Kalınlık (s1) | 1 mm |
Standartlar | DIN 472 |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Fosfatlı |
Tasarım | Standart tasarım |
Şekil | J |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!