Yuva için segman Standart tasarım, J form

İÇ SEGMAN DIN472-J-SİYAH-8X0,8

Ürün no. 04398

EAN 4011231381239

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yuva için segman Standart tasarım, J form

Ürün no. 04398

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Yuvalarda, yay çeliği, fosfatlı ve yağlı mek. için DIN 472
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delikler için uygun

8 mm

Oluk çapı için uygun

8,4 mm

Dış çap (d1)

8,7 mm

Halka genişliği (a1)

2,4 mm

Genişlik (b1)

1,1 mm

Kalınlık (s1)

0,8 mm

Standartlar

DIN 472

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Fosfatlı

Tasarım

Standart tasarım

Şekil

J

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delikler için segman ürün gamı

CRCLIP-SYSKO-DIN472-ST-(PHR)-1050PCS

4.4.1 sistem kutusunda 1050 parça DIN 472 J, yay çeliği, fosfatlı ve yağlanmış, D 8-30 mm