Yuvarlak fiş CIC 1.65
Yuvarlak fiş CIC 1.65
Ürün no. 05589970
EAN 4011231472999
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Saplama çapı | 1,65 mm |
Kilit mandalı sayısı | 4 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Min. tel kesiti | 0,5 mm² |
Maks. tel kesiti | 1 mm² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!