Yuvarlak konnektör RSA 2 1.65
Yuvarlak fiş RSA 2 1.65
İZOLESİZ KABLO KLMN.ERK.0,5-1,0/D1,65MM
Ürün no. 05589907
EAN 4011231470650
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Saplama çapı | 1,65 mm |
Kilit mandalı sayısı | 3 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Min. tel kesiti | 0,5 mm² |
Maks. tel kesiti | 1 mm² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!