Yuvarlak uç MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
Yuvarlak uç MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
Ürün no. 05589905
EAN 4011231470575
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 1-2,5 mm² |
Saplama çapı | 2,1 mm |
Kilit mandalı sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Min. tel kesiti | 1 mm² |
Maks. tel kesiti | 2,5 mm² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!