Z- Spind mit 4 Abteilen

Z-Spind
GRDB-(Z-SPIND)-4ABT-RAL7035-80X50X180CM

Art.-Nr. 9501002881

EAN 4062856245574

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Z- Spind mit 4 Abteilen

Art.-Nr. 9501002881
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
  • Verschweißte Ausführung auf Sockel

  • Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

  • Verstärkte Ausführung, Blechstärke 0,7 mm

  • Türen mit Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

  • Intensive Belüftung durch Lochreihen

  • Pro Abteil 2 Kleiderhaken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

4-fach

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Lichtgrau RAL 7035

Breite x Tiefe x Höhe

80 x 50 x 180 cm

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

75 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen