ZEBRA Zylindersägen Sortiment HSCO8 SYSKO 16-59MM 13-TEILIG
Zylindersägen-Sort. HSCo8 16-59 mm 13-tlg. Sysko
SAE-ZYL-SYSKO-HSCO8-(16-59MM)-13TLG
Art.-Nr. 5964063292
EAN 4046777454888
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand
Neu entwickelte Zahnform.
Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit
Stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen.
Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm
Kombi-Varioverzahnung aus M42 Bimetall (8 % Kobalt).
Datenblätter(X)
Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz und bedingt Kunststoff.
Mit leichtem Anpressdruck anbohren. Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren, Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden, Drehzahltabelle beachten, Kühlmittel verwenden. Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge "lüften". Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 13 STK |