ZEBRA silindir Ürün gamı HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 parça

Panç ürün gamı HSSCo8 19-76 mm 16 parça Sysko
HSSCO8 BİMETAL PANÇ SETİ(D19-76)16PRÇ.

Ürün no. 5964063291

EAN 4046777454499

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ZEBRA silindir Ürün gamı HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 parça

Ürün no. 5964063291
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
Sistem çantasında. Paslanmaz çelik gibi sert malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.

Minimum eforla oldukça hızlı kesim işlemi


Yeni geliştirilmiş diş şekli.



Yüksek eşmerkezlilik ve yan hareket doğruluğu


Daha fazla dişli ile sağlam taban plakası.



38 mm kesim derinliğinde oldukça sessiz ve düşük titreşimli çalışma


M42 bi-metalden (%8 kobalt) üretilen panç, Combi vario dişli özelliğe sahiptir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çelik, paslanmaz çelik, dökme metal, bakır, bronz, alüminyum, ahşap ve bazı plastik tipleri.

Kılavuz

Delme işlemini daha düşük delme kuvvetiyle başlatın. Azaltılmış, eşit basınçla delme işlemine devam edin, delme işleminde salınım hareketlerini önleyin, devir sayısı tablosuna uyun ve soğutma sıvısı kullanın. Ahşap ve ahşap benzeri malzemeler üzerinde kullanırken panç "havalandırılmalıdır". Çelik ve paslanmaz çelik üzerinde düzenli kullanım için HW donanımlı pançımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

16 ADET

ZEBRA silindir Ürün gamı HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 parça dahil:
1 x
Bağlantı mili A2

HSS BİMETAL PANÇ ADAPTÖRÜ(A2)-(32-200MM)

Açıklama:
Mil çapı: 11 mm; 32-200mm
Merkezleme matkap ucu içerir
Miktar: 1 x
1 x
Panç adaptörü A4

PANÇ ADAPT.MERKZL.MTKP.UÇL.A4-(14-30MM)

Açıklama:
Mil çapı: 6.35 mm; Panç çapı için uygun: 14 - 30 mm
Miktar: 1 x
1 x
Silindir panç uzatması

HSS BİMETAL PANÇ İÇN UZATM.KOLU(A2)300MM

Açıklama:
Uzunluk: 300 mm
Suitable for A2 adapter
Miktar: 1 x
1 x
Panç için çıkartma yayı A7

HSS BİMETAL PANÇ İÇİN ÇIKARTMA YAYI (A7)

Açıklama: For pressing out the cut-out workpiece
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSCO8 BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED-D19MM

Açıklama:
19 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSS BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED, D22MM

Açıklama:
22 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSSCO8 BİMETAL PANÇ-PASLANMZ İÇN.SYH-D25

Açıklama:
25 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSSCO8 BİMETAL PANÇ-PASLANMZ İÇN.SYH-D32

Açıklama:
32 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSS BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED, D35MM

Açıklama:
35 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSS BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED, D38MM

Açıklama:
38 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSS BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED, D44MM

Açıklama:
44 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSSCO8 BİMETAL PANÇ-PASLANMZ İÇN.SYH-D51

Açıklama:
51 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSCO8 BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED-D57MM

Açıklama:
57 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSS BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED, D64MM

Açıklama:
64 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSS BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED, D68MM

Açıklama:
68 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x
1 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSS BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED, D76MM

Açıklama:
76 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 1 x