Zacisk kanału Typ SCT
Zacisk nośny typu SCT
ELEM NOŚNY--(A2K)-1,5MM-(MU-M6)-M6X16MM
Register now and access more than 60,000 products
- Łącznik do zawieszania (np. oświetlenie)
- Z gwintowanym trzpieniem M6 x 16 mm
- Nakrętka zabezpieczająca dołączona do zestawu
Materiały dodatkowe(X)
Grubość materiału | 1,5 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 22 kg |
Przeznaczone do średnicy znamionowej (A) | 25 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |