Zacisk kanału wentylacyjnego
Zacisk do kanałów wentylacyjnych
ZACISK-DO-KANAŁ-WENT-(A2K)-GR3MM-1,5KN
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Element łączący do dużych przekrojów kanałów
Może być stosowany w układach niskiego i średniego ciśnienia
Podwójne żebrowanie na krawędziach zginających
Wysoka jakość i wytrzymałość
Szybka i łatwa instalacja
Eliminuje koszty wstępnego mocowania i wiercenia otworów
Materiały dodatkowe(X)
Zacisk kanału wentylacyjnego do łączenia systemów kołnierzowych w układach niskiego i średniego ciśnienia. Wersja 4 mm dla układu o rozmiarach kołnierzy 30 i 40.
Długość (L) | 20 mm |
Szerokość (B) | 30 mm |
Wysokość (H) | 34 mm |
Grubość (t) | 3 mm |
Zakres zacisku (k) | 23 mm |
Długość wpustu (LF) | 17 mm |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał | Stal |
Obciążenie ściskające/rozciągające | 1.5 kN |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!