Zacisk kanału wentylacyjnego
Zacisk kanału wentylacyjnego, stal nierdzewna A4
ZACISK-DO-KANAŁ-WENT-(A4)-GR3MM-1,5KN
Register now and access more than 60,000 products
Element łączący do dużych przekrojów kanałów
Może być stosowany w układach niskiego i średniego ciśnienia
Podwójne żebrowanie na krawędziach zginających
Wysoka jakość i wytrzymałość
Szybka i łatwa instalacja
Eliminuje koszty wstępnego mocowania i wiercenia otworów
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Zalecenia dotyczące montażu: Zacisk kanału wentylacyjnego | ||||
Długość krawędzi kanału w mm | Ciśnienie robocze mm WS | |||
do 63 | 63–160 | 160-250 | 250-400 | |
Liczba zacisków | ||||
100 | – | – | 1 | 1 |
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 | ||||
2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2200 | ||||
2300 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2600 | ||||
2700 | ||||
2800 | ||||
1 mm WS = 10 Pa |
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku w przemyśle spożywczym, zastosowaniach laboratoryjnych i na zewnątrz
Długość (L) | 20 mm |
Szerokość (B) | 30 mm |
Wysokość (H) | 34 mm |
Grubość (t) | 3 mm |
Zakres zacisku (k) | 23 mm |
Długość wpustu (LF) | 17 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x długość śruby dociskowej | M 8 x 25 mm |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Długość (śruba zaciskowa) | 25 mm |
Obciążenie ściskające/rozciągające | 1.5 kN |
Szerokość zaciskania (C) | 17 mm |
Średnica znamionowa | 8 mm |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |