Zacisk płytkowy z gwoździem
Zacisk płytkowy z gwoździem
GWÓŹDŹ STAL-27X34MM-M.NGL-(A2K)-3,3X70MM
Register now and access more than 60,000 products
- Dzięki bardzo płaskiej konstrukcji ułatwia tynkowanie
- Występy ustalające zapobiegają przesunięciu się kabli
- Przedłużona izolacja gwoździ zapobiega uszkodzeniom kabli
- Otwory gipsowe i powierzchnie chropowate zapewniają doskonałe trzymanie
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania kabli/rur w kanałach murowanych, ścieżkach montażowych oraz na ścianach i sufitach.
Długość płytki x szerokość płytki | 34 x 27 mm |
Średnica gwoździa x długość gwoździa | 3,3 x 70 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 80 °C |
Materiał podkładki | Polietylen – PE |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!