Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zacisk rury wentylacyjnej TIPP® Aero

Obejma do rury wentylacyjnej TIPP AERO
OBEJMA-WENT-TIPP-AERO-M8/M10-100MM
TIPP

Nr art. 0543830100
EAN 4050641878922

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do mocowania blaszanych przewodów wentylacyjnych oraz mocowań o przekroju kolistym zgodnie z DIN EN 1506, instalacje wentylacyjne w budynkach

Szybki zatrzask do DN 400 mm


  • Możliwy jest również szybki i łatwy montaż indywidualny

  • W celu zamknięcia należy zawiesić zacisk rurowy za pomocą długiego ramienia mechanizmu zatrzaskowego

  • Oszczędność czasu i proste wyrównywanie lub przesuwanie zamontowanych rur


Przyklejona guma profilowa


Mocno przyklejony gumowy zacisk rury z EPDM zapobiega wypadnięciu podczas przesuwania rur.



Wkładka kauczukowa:


  • Zgodna z DIN 4109

  • Odporna na działanie ozonu zgodnie z normą DIN 53509-1 lub ISO 1431/1

  • Wyprodukowana zgodnie z normą DIN 53508

  • Reaguje na ogień zgodnie z normą DIN 4102-1 (B2 niepalna)

  • Odporna na rozcieńczone kwasy i zasady w temperaturze pokojowej i na roztwory zawierające alkohol

  • Brak odporności na oleje, smary i paliwa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do średnicy znamionowej DN (∅D)

Średnica nominalna 100

Gwint przyłączeniowy (G)

M8 x M10

Dopuszczalne obciążenie

0.6 kN

Szerokość taśmy metalowej (BM)

25 mm

Grubość taśmy metalowej (tM)

1,5 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 100 °C

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Materiał profilu gumowego

EPDM

Waga

162 g

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera chloru

Tak

Nie zawiera halogenu

Tak

Długość (L)

150 mm

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie