Zacisk z kołnierzem Typ LCW
Zacisk z kołnierzem typu LCW
ELEMENT NOŚNY-LCW-(A2K)-(2-18MM)
Register now and access more than 60,000 products
- Łącznik używany do podwieszania za pomocą prętów gwintowanych
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki ząbkowanej powierzchni zacisku
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. zakres zacisku | 2-18 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 45 kg |
Głębokość mocowania (D) | 17 mm |
Średnica otworu przelotowego (ØA) | 10,7 mm |
Średnica otworu brzegowego (C) | 6,3 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |