Złącze 13-stykowe 12 V
13-TO KONEKT.WTYCZKA TWORZYWO 12V
Register now and access more than 60,000 products
Dławik gwintowany z uszczelką gumową
zapewnia ochronę przed rozbryzgami wody i brudem
Dławik gwintowany jest odpowiedni do kabli o średnicy 9,0–11,5 mm
Układ z mocowaniem bagnetowym
Oznaczenie styków zgodne z normą ISO 11446
Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia
Temperatura robocza: od -40°C do +85°C
Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie w przyczepie
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Konstrukcja zestyku | Zestyk wkręcany |
Materiał styków | Stop miedziowo-cynkowy |
Maks. natężenie prądu | 25 A |
Min./maks. średnica kabla | 9-11,5 mm |
ISO | 11446 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!