Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Złącze 15-stykowe Wersja standardowa 24 V

15-pin plug, standard
PLGCON-PLUG-TRUMPETCAP15PIN-24V

Nr art. 0510950205
EAN 4011231442268

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

  • Z reduktorem naprężenia

  • W zestawie 15 styków do zagniatania (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Możliwość podłączania do gniazd w pojeździe ciągnącym i gniazd w przyczepie lub naczepie

Przeznaczone do kabla o średnicy

16 mm

Konstrukcja zestyku

Zestyk zaciskany

Konstrukcja

Nakrętka zamykająca

Materiał styków

Stop miedziany

ISO

12098

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gniazdo 15-stykowe Wersja standardowa 24 V

PLGCON-SOCKET-FITTING-15PIN-24V
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Końcówka tulejkowa bez elementu z tworzywa sztucznego

ZŁĄCZE KON-DIN46228-CU-(JN2)-1,5X7,0

DIN 46228, część 1
x 1000 szt.
Końcówka tulejkowa bez elementu z tworzywa sztucznego

ZŁĄCZE KON-DIN46228-CU-(JN2)-2,5X7,0

DIN 46228, część 1
x 1000 szt.
Szczypce do ściągania izolacji regul.

SZCZYPCE DO SCIAG. IZOL. 0,02-10MM2

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych
x 1 szt.
Przewód elastyczny FLRYY 11 Y

PRZEW.ELEK.-IZOL.CZARNA-GGVS-15 ŻYŁ.

Towary w opakowaniach
x 50 m
Spray do styków

KONTAKT SPRAY - 300 ML

Szybki i niezawodny środek do usuwania problemów z zapłonem.
Smar silikonowy w sprayu

SMAR SILIKONOWY - 500 ML

Przezroczysty, wyjątkowo dobrze smarujący i izolujący smar silikonowy, który wypiera wodę