Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Złącze 3-stykowe 6 V - 24 V

3 KONEKT.WTYCZKA DO SPEC.ZAST.6-24V

Nr art. 05553151
EAN 4045727315972

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

  • Temperatura robocza: od -40°C do +85°C

  • Maks. prąd znamionowy: 25 A (żyła 2,5 mm2), 16 A (żyła 1,5 mm2)

  • Zaciski śrubowe są odporne na większe naprężenia

  • Zagłębienie w osłonie utrzymuje złącze w gnieździe

  • Z dodatkowym reduktorem naprężenia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja zestyku

Zestyk wkręcany

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Materiał styków

Stop miedziowo-cynkowy

Znamionowy przekrój poprzeczny kabla

3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm²

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gniazdo 3-stykowe 6V - 24V

3 KONEKT.GNIAZDO DO SPEC.ZAST.6-24V
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce do ściągania izolacji regul.

SZCZYPCE DO SCIAG. IZOL. 0,02-10MM2

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych
x 1 szt.
Przewód samochodowy okrągły (przewód elastyczny) FLRYY

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-3X1,5SMM

Towary w opakowaniach
x 50 m
Przewód samochodowy okrągły (przewód elastyczny) FLRYY

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-4X1,5SMM

Towary w opakowaniach
x 50 m
Spray do styków

KONTAKT SPRAY - 300 ML

Szybki i niezawodny środek do usuwania problemów z zapłonem.
Smar silikonowy w sprayu

SMAR SILIKONOWY - 500 ML

Przezroczysty, wyjątkowo dobrze smarujący i izolujący smar silikonowy, który wypiera wodę
Spray do styków Rozpuszczalnik produktów utleniania

PREP. DO USUWANIA KOROZ. KONEKT.OL-200ML

Rozpuszczalnik produktów utleniania w sprayu
Spray do styków Środek zabezpieczający przed utlenianiem

OS KONSERW.KONEKTOROW 200ML

Środek zabezpieczający przed utlenianiem w sprayu
Spray do styków SW

SW ZMYWACZ DO KONEKTOROW 200ML

Specjalny środek do czyszczenia w sprayu
Styk Lakier ochronny

SL LAKIER OCHR.DO KONEKT.200ML

Przezroczysty lakier ochronny w sprayu