Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Złącze ABS/EBS Wersja standardowa 24 V

ABS/EBS plug standard
PLGCON-PLUG-TRUMPETCAP-ABS/EBS-24V

Nr art. 0510950115
EAN 4038898105336

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do układów hamulcowych
  • Z reduktorem naprężenia

  • W zestawie 7 styków do zagniatania (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Możliwość podłączania do gniazd w pojeździe ciągnącym i gniazd w przyczepie lub naczepie


Do pojazdów ciągnących, przyczep i naczep z układem ABS (układ hamulcowy zapobiegający blokowaniu kół) lub EBS (elektroniczny układ hamulcowy)

Przeznaczone do kabla o średnicy

16 mm

Konstrukcja zestyku

Zestyk zaciskany

Konstrukcja

Nakrętka zamykająca

Materiał styków

Stop miedziany

ISO

7638

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gniazdo ABS/EBS Wersja standardowa 24 V

GNIAZDO STANDARD PRZYKR. ABS/EBS-24V

Do układów hamulcowych
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Spray do styków

KONTAKT SPRAY - 300 ML

Szybki i niezawodny środek do usuwania problemów z zapłonem.
Smar silikonowy w sprayu

SMAR SILIKONOWY - 500 ML

Przezroczysty, wyjątkowo dobrze smarujący i izolujący smar silikonowy, który wypiera wodę