Złącze naprawcze ABS/EBS Easy 24 V
ABS/EBS plug Easy
PLGCON-REPPLUG-TRUMPETCAP-ABS/EBS-24V
Register now and access more than 60,000 products
Szybka i łatwa instalacja
Styki z zaciskami śrubowymi ułatwiają ich montaż i demontaż
Bez ryzyka pomyłkowej zamiany
Dzięki oznakowaniu kabli przy użyciu standardowych kolorów nie są potrzebne żadne dodatkowe instrukcje
Wkładka stykowa jako kompletny komponent
- Poszczególnych styków nie da się zgubić
- Do montażu i demontażu nie są wymagane narzędzia specjalne
Zgodnie z wymaganiami homologacji ADR do styków wkręcanych należy stosować złącza konektorowe tulejkowe.
Materiały dodatkowe(X)
Do pojazdów ciągnących, przyczep i naczep z układem ABS (układ hamulcowy zapobiegający blokowaniu kół) lub EBS (elektroniczny układ hamulcowy)
Przeznaczone do kabla o średnicy | 16 mm |
Konstrukcja zestyku | Zestyk wkręcany |
Konstrukcja | Zatyczka blaszkowa |
Materiał styków | Stop miedziany |
ISO | 7638 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!