Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Złącze płaskie MINI MIC SRS 1.5

KONEK MESKI 1.5-0.8 BO3.4 0.75-1.5

Nr art. 055899581
EAN 4024835352321
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
Konstrukcja

Uszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,75-1,5 mm²

Min./maks. średnica izolacji

1,7-2,4 mm

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

1,5 x 0,8 mm

Średnica uszczelnienia

3,40 mm

Materiał

Mosiądz

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Niemiecki zakres DT/DTM

GLOWICA ZACISK.(0,35-2,5)-(SUPERSEAL1,5)

Do szczypiec zaciskowych
x 1 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA BRĄZOWA-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA BIAŁA-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-ORANGE-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

TULEJKA USZCZ.KON.1.7-2.4 ZOLT.D3.4

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

TULEJKA USZCZ.KON.2.5-3.3 CZER.D3.4

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Wypinak do konektorów

WYPINACZ. DO KONEK.D=1,5MM/LKS-FORD

ZEBRA
Do konektorów oraz obudów z zatrzaskami
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów Ze zintegrowanym mocowaniem złącza

SZCZYPCE ZACISKOWE KON. 0,35-1,5QMM)

Seria TE Superseal 1.5