Złącze śrubowe wtykane z pierścieniem zaciskowym
Złącze śrubowe wtykane z pierścieniem zaciskowym
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Mosiądz, odpowiedni do wody pitnej |
Średnica znamionowa DN | DN 20 |
Średnica pierścienia zaciskowego | 22 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 200 °C |
Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
Rozmiar klucza | 32 mm |
Rozmiar klucza 2 | 36 mm |
Rozmiar klucza 3 | 36 mm |
Długość | 55 mm |
Głębokość włożenia | 22 mm |
Głębokość włożenia 2 | 15,5 mm |