Złączka prosta, ORFS zewnętrzna/BSP zewnętrzna
Złączka prosta, ORFS zewnętrzna/BSP zewnętrzna
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 27 mm |
Średnica pierścienia o-ring | 15,60 mm |
Średnica x grubość pierścienia o-ring | 15,60 x 1,78 mm |
Grubość pierścienia o-ring | 1,78 mm |
Średnica gwintu | 1 in |
Średnica gwintu 2 | 1/2 in |
Rodzaj gwintu | UNF |
Rodzaj gwintu 2 | Standardowy gwint gazowy walcowy |