Złączka rurowa 90° z rowkiem
90° pipe connector with groove
FITT-CLS-PIPESOCKET-90D-FLUTE-D6-H28-L37
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Do podłączania przewodu wysokiego ciśnienia do złączek wtykowych o średnicy 6 mm
Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej | 6 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 10 mm |
Długość (L) | 37 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Wysokość (h) | 28 mm |
Konstrukcja | Z rowkiem |