Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zakończenie liny stalowej z gwintem zewnętrznym M8

Zakończenie liny stalowej z gwintem zewnętrznym M8
LINKA-STALOWA-GWINT-ZEW-M8-L1M

Nr art. 5255000611
EAN 4052712175831

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Uproszczony montaż i kalibracja. Nie wymaga przygotowania
  • Przekrój 7 x 7, średnica liny stalowej 2 mm

  • Zwiększona ochrona przed drganiami w porównaniu z prętem gwintowanym

  • Możliwość montażu pod kątem bez szyn montażowych


Nasze produkty z certyfikatem Cradle to Cradle Certified® są przyjazne dla środowiska i oszczędzają zasoby. Norma ta ocenia bezpieczeństwo, możliwość recyklingu i zawartość substancji zanieczyszczających w produkcie końcowym. Nacisk kładziony jest na ochronę zasobów, na przykład poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w procesie produkcyjnym.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zastosowania w wentylacji, klimatyzacji i ogrzewaniu, rurociągach, systemach nośnych kabli, oświetleniu, głośnikach, bezpiecznym podwieszaniu, przepięciu kabli, panelach izolacyjnych do chłodni, oznakowaniu, dekoracjach, sufitach podwieszanych, systemach przenośników, kotwieniu.

Długość końcówek liny stalowej (L)

70 mm

Długość kabla linkowego

1 m

Dopuszczalne obciążenie

0.55 kN

Materiał

Stal

Długość (LG)

45 mm

Gwint przyłączeniowy (AG)

M8

Masa produktu (jednej sztuki)

39,800 g

Średnica linki

2 mm

Powłoka

Ocynkowane

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt do liny stalowej

UCHWYT-DO-ŁĄCZ-LINKI-STAL-(1,5-2-2,5MM)

Samoblokujący uchwyt do liny stalowej, do szybkiego montażu bez użycia narzędzi