Zakończenie liny stalowej z gwintem zewnętrznym M8
Zakończenie liny stalowej z gwintem zewnętrznym M8
LINKA-STALOWA-GWINT-ZEW-M8-L3M
Register now and access more than 60,000 products
- Przekrój 7 x 7, średnica liny stalowej 2 mm
- Zwiększona ochrona przed drganiami w porównaniu z prętem gwintowanym
- Możliwość montażu pod kątem bez szyn montażowych
Nasze produkty z certyfikatem Cradle to Cradle Certified® są przyjazne dla środowiska i oszczędzają zasoby. Norma ta ocenia bezpieczeństwo, możliwość recyklingu i zawartość substancji zanieczyszczających w produkcie końcowym. Nacisk kładziony jest na ochronę zasobów, na przykład poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w procesie produkcyjnym.
Materiały dodatkowe(X)
Zastosowania w wentylacji, klimatyzacji i ogrzewaniu, rurociągach, systemach nośnych kabli, oświetleniu, głośnikach, bezpiecznym podwieszaniu, przepięciu kabli, panelach izolacyjnych do chłodni, oznakowaniu, dekoracjach, sufitach podwieszanych, systemach przenośników, kotwieniu.
Długość końcówek liny stalowej (L) | 70 mm |
Długość kabla linkowego | 3 m |
Dopuszczalne obciążenie | 0.55 kN |
Materiał | Stal |
Długość (LG) | 45 mm |
Gwint przyłączeniowy (AG) | M8 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 73,400 g |
Średnica linki | 2 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!