Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zakończenie liny stalowej z hakiem z blachy trapezowej

Zakończenie liny stalowej z hakiem z blachy trap.
LINKA-STALOWA-HAK-TRAPEZ-L1M

Nr art. 5255000601
EAN 4052712175756

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Uproszczony montaż i kalibracja Nie wymaga przygotowania
  • Przekrój 7 x 7, średnica liny stalowej 2 mm

  • Zwiększona ochrona przed drganiami w porównaniu z prętem gwintowanym

  • Możliwość montażu pod kątem bez szyn montażowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, rurociągi, systemy kablowe, głośniki, zawieszenia bezpieczeństwa, przepięcie przewodów, panele izolacyjne w pomieszczeniach chłodnych, oznakowanie, elementy dekoracyjne, sufity podwieszane, systemy transportowe, kotwienie

Długość końcówek liny stalowej (L)

60 mm

Średnica haka 2 (ØD)

5 mm

Wysokość (H)

24 mm

Długość kabla linkowego

1 m

Dopuszczalne obciążenie

0.55 kN

Materiał

Stal

Masa produktu (jednej sztuki)

31,900 g

Średnica linki

2 mm

Powłoka

Ocynkowane

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt do liny stalowej

UCHWYT-DO-ŁĄCZ-LINKI-STAL-(1,5-2-2,5MM)

Samoblokujący uchwyt do liny stalowej, do szybkiego montażu bez użycia narzędzi