Zakończenie liny stalowej z hakiem z blachy trapezowej
Zakończenie liny stalowej z hakiem z blachy trap.
LINKA-STALOWA-HAK-TRAPEZ-L3M
Register now and access more than 60,000 products
- Przekrój 7 x 7, średnica liny stalowej 2 mm
- Zwiększona ochrona przed drganiami w porównaniu z prętem gwintowanym
- Możliwość montażu pod kątem bez szyn montażowych
Materiały dodatkowe(X)
Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, rurociągi, systemy kablowe, głośniki, zawieszenia bezpieczeństwa, przepięcie przewodów, panele izolacyjne w pomieszczeniach chłodnych, oznakowanie, elementy dekoracyjne, sufity podwieszane, systemy transportowe, kotwienie
Długość końcówek liny stalowej (L) | 60 mm |
Średnica haka 2 (ØD) | 5 mm |
Wysokość (H) | 24 mm |
Długość kabla linkowego | 3 m |
Dopuszczalne obciążenie | 0.55 kN |
Materiał | Stal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 64,200 g |
Średnica linki | 2 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!