Zaprawa wieloskładnikowa WIT-EA 150
Zaprawa wieloskładnikowa WIT-EA 150
Register now and access more than 60,000 products
Zawartość | 330 ml |
Odpowiedni pistolet do aplikacji | Pistolet do aplikacji na baterie 330 ml |
Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki | -5 do 35 °C / temperatura miejsca zakotwienia w podłożu podczas przetwarzania i utwardzania |
Min./maks. temperatura otoczenia/warunki | -40 do 80 °C / po zakończeniu utwardzania |
Rezystancja temperaturowa, długotrwała temperatura maks. | 50 °C |
Rezystancja temperaturowa, krótkoterminowa temperatura maks. | 80 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 18 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C |
Baza chemiczna | Akrylan epoksydowy zawierający styren |
Kolor | Szary |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!