Żarówka iluminacyjna
ŻARÓWKA 24 V/ C5W
FIRSTEC
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 24 V/DC |
Moc znamionowa | 5 W |
Długość (A) | 35 mm |
Maks. szerokość żarówki szklanej | 11 mm |
Długość styku | 3,5 mm |
Oznaczenie gniazda | SV8,5-8 |