Zasilacz
Zasilacz
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Obciążalność maksymalna: 3680 W
- Prąd przełączania: 30 mA
- Czas przełączania < 30 ms
- Długość kabla: 2 x 2 m
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | ESD |
Napięcie | 230 V/AC |
Długość | 3000 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,600 kg |
Szerokość | 100 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Tworzywo sztuczne |