Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zentrierbohrer Metall mit Gewindestift

BO-ZENT-LOSAE-MET-HSS-GWDSTI-D10-L131

Art.-Nr. 0632025003

EAN 4099618152344

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zentrierbohrer Metall mit Gewindestift

Art.-Nr. 0632025003

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaftdurchmesser (Ø)

10 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Metall, Holz mit Metall, Kunststoff

Bohrdurchmesser

10 mm

Länge

131 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen