Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zentrierbohrer Multicut mit Gewindestift

BO-ZENT-LOSAE-MULTICUT-GWDSTI-D10-L150

Art.-Nr. 0632025004

EAN 4099618152351

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zentrierbohrer Multicut mit Gewindestift

Art.-Nr. 0632025004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaftdurchmesser (Ø)

10 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Universeller Einsatz

Bohrdurchmesser

12 mm

Länge

150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen