Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 12 V z ładowarką i 2 akumulatorami

Zestaw akumulatorów, litowo-jonowy 12 V

Nr art. 5700139206
EAN 4062856953486

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Dwa wydajne i wytrzymałe akumulatory oraz ładowarka.

Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci


Technologia litowo-jonowa



Ciągły monitoring pojemności akumulatora


Wskaźnik stanu naładowania na akumulatorze



Zgodność ze wszystkimi produktami systemu zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów

2 x 4 Ah

Maks. prąd ładowania

4 A

Długość kabla

1,60 m

Waga akumulatora/baterii

720 g

Zawiera Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 12 V z ładowarką i 2 akumulatorami:
1 x
Ładowarka 12 V AL 40-LI Do akumulatorów Li 10,8 V i 12 V

ŁADOWARKA-(AL40-LI)

Opis:
12 V
Ilość: 1 x
2 x
Akumulator do urządzeń firmy Würth Litowo-jonowy, 12 V

AKUMULATOR-LIION-12V/4,0AH

Opis:
4 Ah
Kompaktowy akumulator 12 V
Ilość: 2 x