Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zestaw bitów

Pud. na bity C 6.3 (1/4) zest.uchw. bitu 1, 33 el.
ZESTAW BITÓW 1/4” – 33 ELEMENT

Nr art. 0614400301
EAN 4062856254941

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

33 el. Rozbudowany asortyment bitów w odpornym na uderzenia plastikowym pudełku z odpinanym zaciskiem na pasek

Mobilność i wymienne paski bitów


Poszczególne paski bitów można pobrać do miejsca zastosowania lub indywidualnie skonfigurować pudełka



Bezpieczne mocowanie i łatwe wyjmowanie


Ruchome paski bitów



Łatwa identyfikacja żądanego rozmiaru bitu


System oznaczeń barwnych drukowanych na bitach



W razie potrzeby można usunąć zacisk mocujący


Praktyczny zaczep na pasek

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Ilość elementów w zestawie

33 szt

Długość

108 mm

Szerokość

76 mm

Wysokość

42 mm

Zawiera Zestaw bitów:
Uchwyt uniwersalny, magnetyczny
1 x
Uchwyt uniwersalny, magnetyczny

UCHWYT-DO-BITÓW-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM

Opis:
Długość: 60 mm
Uchwyt szybkomocujący i magnes trwały
Ilość: 1 x
1 x
Bit płaski

GROT SL 0.6X4.5 1/4 DL.25MM

Opis:
0,6 x 4,5 mm
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit płaski

GROT SL 0.8X11 1/4 DL.25MM

Opis:
0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit płaski

GROT SL 1.2X6.5 1/4 DL.25MM

Opis:
1,2 x 6,5 mm
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT PH1, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
PH1
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
2 x
Bit Phillips

BIT PH2, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
PH2
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
1 x
Bit Phillips

GROT PH3 CZERWONY 1/4 DL.25MM

Opis:
PH3
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
2 x
Bit Pozidriv

BIT PZ1, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
PZ1
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
2 x
Bit Pozidriv

BIT PZ2, 1/4 DŁ. 25MM

Opis:
PZ2
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
1 x
Bit Pozidriv

GROT PZ3 ZIELONY 1/4 DL.25MM

Opis:
PZ3
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW3 DL.25MM

Opis:
3 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW4 DL.25MM

Opis:
4 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW5 DL.25MM

Opis:
5 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW6 DL.25MM

Opis:
6 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

GROT TX10 NIEBIESKI 1/4 DL.25MM

Opis:
TX10
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

BIT TX15, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX15
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
2 x
Bit TX

BIT TX20, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX20
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
1 x
Bit TX

BIT TX25, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX25
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
2 x
Bit TX

BIT TX30, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX30
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
1 x
Bit TX

BIT TX40, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX40
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Opis:
RW10
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość: 1 x
2 x
Bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Opis:
RW20
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość: 2 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW25-LUMINOUSGREEN-1/4ZO-L25MM

Opis:
RW25
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość: 1 x
2 x
Bit RW®

BIT-RW30-LUMYELL-1/4CAL-L25MM

Opis:
RW30
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość: 2 x
2 x
Bit RW®

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L25MM

Opis:
RW40
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość: 2 x
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
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Bit bar equipped with RW 10, 20, 30 and 40 bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8PCS

Bit bar equipped with AW bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 1 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/SD-8PCS

Bit bar equipped with PH and slotted bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PZ/SD-8PCS

Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Equipped bit bar with PH, PZ, TX and hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-SET-(10-40)-8PCS

Equipped bit bar with TX output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-BAR-TX-SET-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

BIT-STRIP-HEXSKT-SET-(2.5-7)-8PCS

Equipped bit bar with hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Uchwyt do bitów E 6.3 (1/4) mag., jednor., długi

HOLD-BIT-MAGN-1/4IN-L67MM

Innovative magnetic bit holder with quick-change chuck and guide sleeve