Zestaw bitów specjalnych do wkrętaka CV Trzpień 1/4 cala i 1/2 cala
Zestaw bitów specjalnych do wkrętaka, CrV, 38 el.
SPEC.ZESTAW BITÓW CV 38 EL.NAPĘD 1/4-1/2
Register now and access more than 60,000 products
Zakres dostawy:
- Wkładki 1/4 cala, długość 38 mm:
Po 1 z każdego profilu TS (gw. 5-ram.) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Wkładki 1/2 cala:
Po 1 z każdego profilu Ribe R7 x 240 mm, R8 x 240 mm, R9 x 100 mm, R10 x 140 mm
Po 1 z każdego profilu teowego T40 x 140 mm, T45 x 140 mm, T50 x 140 mm, T55 x 140 mm, T60 x 140 mm, T70 x 140 mm
Po 1 z każdego profilu XZN M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M14 x 140 mm
Po 1 z każdego rozmiaru gniazda sześciokątnego 7 x 230 mm, 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 13 x 140 mm, 14 x 55 mm, 17 x 55 mm, 19 x 55 mm, 22 x 55 mm, 24 x 55 mm
- Wkładki specjalne 1/2 cala
1 profil XZN M16 x 55 mm z otworem
1 profil XZN M16 x 100 mm
1 profil udarowy XZN M18 x 78 mm
Po 1 z każdego profilu teowego T80 x 100 mm, T30 x 300 mm, każdy z otworem
1 gniazdo sześciokątne rozmiaru 5 x 160 mm z główką kulkową
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Ilość części | 38 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6500 g |