Zestaw kluczy nasadowych 3/4 cala, 12-kątne
Zest. kl. nas. do śrub 12-kątnych 3/4 cala metr.
ZESTAW KL. NASAD. 12KT -3/4
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Metalowa kasetka na zestaw
Zawartość: 15 sztuk
- 1 pokrętło z grzechotką
- 1 przedłużenie 200 mm
- 1 przedłużenie 400 mm
- 1 przegub Kardana
- 1 uchwyt typu T
- 10 końcówek klucza nasadowego:
Rozmiary 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 15 szt |
Szerokość x wysokość x głębokość | 570 x 76 x 180 mm |
PRZEGUB 3/4
NASADKA 3/4 - SW 32 12-KT
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.