Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini
Zest. kl.nas. wieloprofilowych MULTI 1/4 cala mini
ZESTAW NASADEK 1/4 23 CZĘCI
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Pokrętło z grzechotką do bitów
- Łeb: Do końcówki roboczej do łbów sześciokątnych 1/4 cala, zgodnie z DIN 3126-C 6.3 i E 6.3
- Łeb: Bardzo kompaktowa główka z grzechotką, 64 drobne zęby
- Powierzchnia: Chromowana
- Uchwyt 2-komponentowy, bardzo wąska budowa, odchylony w dół pod kątem 10°
Wysokowydajna grzechotka do bitów
Bardzo solidna konstrukcja, maksymalny moment obrotowy 40 Nm
Maksymalna elastyczność
Duża liczba różnych adapterów, uchwytów bitów i końcówek kluczy nasadowych, które można łatwo łączyć
Zastosowanie
Idealne rozwiązanie dla handlu: np. samochody osobowe i pojazdy użytkowe, motocykle i rowery, inżynieria mechaniczna, mechanika precyzyjna i branża meblarska
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 23 szt |
Szerokość x wysokość x głębokość | 130 x 32 x 80 mm |
METBOX-130X80X32-SZ0
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk