Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głębokie przesunięcie
Zestaw kluczy oczk. dwustr., głęb. przes., 12 el.
KPL. 6-32 KLUCZY O. O. /12 SZT
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Końcówka: Gniazdo dwunastokątne POWERDRIV
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie
Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Zawartość zestawu: 12 el.
po 1 kluczu oczkowym dwustronnym w rozmiarze 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 12 szt |
Rozmiar klucza | 6 x 7 mm |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk