Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych z grzechotką
Zestaw kluczy oczkowych dwust. z grzech., 32 el.
ZESTAW NASADEK-GROTOW ZEBRA
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Zawartość: 32 el.
- Klucz dwustronny z grzechotką 1/4 cala – 10 mm, 200 mm
- Klucz dwustronny z grzechotką 1/4 cala – 10 mm, 110 mm
- Adapter 10 mm x 1/4 cala
- 4 bity 1/4 cala, TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 bity 1/4 cala, płaskie: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 bity 1/4 cala, do gniazda sześciokątnego: Rozmiar 4, 5, 6 mm
- 3 bity 1/4 cala, PH: PH 1, 2, 3
- 4 bity 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 bity 10 mm, wielozębne: M 5, 6, 8
- 2 bity 10 mm, do gniazda sześciokątnego: Rozmiar 7, 8 mm
- 9 końcówek klucza nasadowego 1/4 cala: Rozmiar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 32 szt |
NASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4
ZEBRANASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT.
ZEBRAPODW.OCZKOWY KL. Z GRZECH.1/4-10MM
ZEBRAPOKRETLO Z GRZECH-1/4 - 10 MM
ZEBRAADAPTER 1/4 -10 MM
ZEBRAFMINRT-(071423 100)
METALOWA KASETA 220X110X35MM
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk