Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, calowych

Zestaw kluczy płasko-oczkowych calowych, 8 szt.
ZESTAW KLUCZY PL-OCZK CALOWYCH-8 EL.
ZEBRA

Nr art. 071330340
EAN 4024835244442

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Wersja krótka, 8 el.

Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna



Norma:

DIN 3113A/ISO 3318/773



Kształt:

Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie szczęki 15°



Materiał: Stal chromowo-wanadowa



Powierzchnia: Chromowana, polerowane głowice i część oczkowa



Zawartość: 8 el.


1 klucz płasko-oczkowy w każdym rozmiarze (cale) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Rozmiar klucza

9/16cala
7/8 cala
7/16cala
5/8 cala
3/8 cala
3/4 cala
11/16cala
1/2 cala

Zawiera Zestaw kluczy płasko-oczkowych, calowych:
1 x
Klucz płasko-oczkowy

KLUCZ SW 3/8 PLASKO-OCZKOWY

ZEBRA
Opis:
22,5 mm
Typ krótki
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy

KLUCZ SW 7/16 PLASKO-OCZKOWY

ZEBRA
Opis:
25 mm
Typ krótki
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy

KLUCZ SW 1/2 PLASKO-OCZKOWY

ZEBRA
Opis:
29 mm
Typ krótki
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy

KLUCZ SW 9/16 PLASKO-OCZKOWY

ZEBRA
Opis:
31 mm
Typ krótki
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy

KLUCZ SW 5/8 PLASKO-OCZKOWY

ZEBRA
Opis:
36 mm
Typ krótki
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy

KLUCZ SW11/16 PLASKO-OCZKOWY

ZEBRA
Opis:
38 mm
Typ krótki
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy

KLUCZ PL_OCZK ODGIETY 3/4CAL

ZEBRA
Opis:
42 mm
Typ krótki
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy
1 x
Klucz płasko-oczkowy

KLUCZ SW 7/8 PLASKO-OCZKOWY

ZEBRA
Opis:
49 mm
Typ krótki
Ilość: 1 x