Zestaw kluczy płasko-oczkowych, przesunięcie
Zest. kl. płasko-oczkow., obniż. środ., 11 szt.
ZESTAW KLUCZY PLASKO-OCZKOWYCH ODGIE
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna
Norma: DIN 3113B/ISO 3318
Kształt: Przesunięcie strony oczkowej 10°, kąt szczęk 15°
Zminimalizowane wymiary zewnętrzne, wyraziste, zaokrąglone kontury i gratowane krawędzie
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowana, polerowane głowice i część oczkowa
Zawartość:
po 1 kluczu płasko-oczkowym z przesunięciem, w rozmiarze 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 11 szt |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk