Zestaw kluczy przelotowych z grzechotką
Zestaw kluczy nasadowych przelotowych 14 szt.
ZESTAW NASADEK PRZELOTOWYCH-14 CZ.
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Otwór przelotowy, idealny do długich śrub i prętów gwintowanych
Otwór przelotowy
Może być także używany standardowy klucz do mocowania
Może być także używany standardowy klucz do mocowania dzięki 2 adapterom (1/4 i 3/8 cala).
Zawartość: 14 sztuk
- 10 przelotowych kluczy nasadowych, rozmiary 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 1 adapter 1/4 cala
- 1 adapter 3/8 cala
- 1 przedłużenie
- 1 pokrętło z grzechotką
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 14 szt |
PRZEDLUZKA - L= 76 MM
ZEBRAADAPTER 1/4CALA POKRĘTŁA PRZELOTOWEGO
ZEBRAADAPTER 3/8CALA POKRĘTŁA PRZELOTOWEGO
ZEBRAFMINRT-07131300
METALOWA KASETA 220X110X35MM
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk