Zestaw kluczy specjalnych typu crow's foot Universal
Zestaw kluczy specjalnych typu crow's foot, 2 szt.
KLUCZ PAZURKOWY-UNI-(8-32MM)-2 SZT.
Register now and access more than 60,000 products
- Szczególnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc dzięki ruchomej części zaciskowej, która blokuje się w kierunku obrotów
- Wystarczające trzymanie nawet znacznie zaokrąglonych łbów sześciokątnych
- Szczególnie trwały dzięki zastosowaniu kutego materiału CrV o wysokiej jakości
- Można używać z przedłużaczami, pokrętłami z grzechotką, uchwytami T lub uchwytami przesuwnymi
Zakres dostawy:
- 1 mała głowica mocująca AF 8-17 mm (5/16-11/16″), napęd 3/8″, długość 80 mm
- 1 duża głowica mocująca AF 14-32 mm (9/16-1 1/4″), napęd 1/2″, długość 120 mm
Materiały dodatkowe(X)
Szczególnie nadaje się do połączeń skręcanych kulkowych na drążkach stabilizatora, elementów połączeniowych pomiędzy połączeniami śrubowymi przewodów giętkich, połączeń śrubowych na przewodach powietrznych i olejowych montowanych w ciasnych przestrzeniach, urządzeń do magazynowania sprężonego powietrza itp.