Zestaw montażowy uniwersalnych tulei osi, krótki
Universal axle boot assembly set short
AXLBOOT-KIT-ASSEMBLY-(SHORT-VERSION)
Register now and access more than 60,000 products
Zamontowywanie bez demontażu przegubów Cardana i osi
Odporny na olej i smar
Łatwe i ekonomiczne magazynowanie
Mieszek o gładkiej powierzchni wewnętrznej
Zakres dostawy:
- 1 uniwersalna tuleja osi
- 1 uniwersalna obejma zaciskowa przewodu elastycznego, 7,0 x 178 mm
- 1 uniwersalna obejma zaciskowa przewodu elastycznego, 7,0 x 368 mm
- 1 wysokotemperaturowy smar do przegubów
Materiały dodatkowe(X)
Do wszystkich przegubów Kardana w kołach przednich i tylnych aktualnie stosowanych w samochodach i małych pojazdach transportowych (ciężarówkach) o masie do 3,5 t
Do wszystkich przegubów Cardana w kołach przednich i tylnych w samochodach marek japońskich.
Średnica zewnętrzna | 80 mm |
Średnica zewnętrzna 2 | 20 mm |
Długość | 128 mm |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Krótkie |
Ilość elementów w zestawie | 4 szt |