Zestaw siłownika hydraulicznego 32 t
Zestaw siłownika hydraulicznego 32 t
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY-32 TON-ZESTAW
Register now and access more than 60,000 products
Specjalna konstrukcja umożliwia uderzanie w drążek napinający lub dociskowy umieszczony w tłoczysku w celu zwiększenia luzującego momentu obrotowego, np. w przypadku skorodowanych lub sklejonych elementów
Zakres dostawy:
- 1 x pierścień zabezpieczający gwint
- 1 x wrzeciono dociskowe M 24 x 3
- 1 x belka zaczepowa 22 x 2,5
- 1 x nakrętka M 22 x 2,5
- 1 x szybkozłączka CEJN
Materiały dodatkowe(X)
Pojazdy użytkowe, autobusy, maszyny rolnicze, maszyny budowlane, budowa urządzeń, inżynieria mechaniczna
Długość skoku | 113 mm |
Średnica gwintu wrzeciona | 24 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 11100 g |
Maks. obciążenie ciężarem (100) | 32 t |