Zestaw skrzynek systemowych do szuflad 834 mm
Zestaw skrzynek system. do szuflad o szer. 834 mm
ZESTAW POJEMNIKOW DO MODULU -DRWR-834
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Pasują do wszystkich modułów szuflad SM… o szerokości 834 mm
- Skrzynki do szuflad wykonane z tworzywa ABS
- Modułowy system wymiarów gwarantujący kompatybilność
- Skrzynki systemowe są kompatybilne z walizkami systemowymi.
- Skrzynki można dodatkowo dzielić dzięki zastosowaniu przegródek
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 834 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 382 mm |
Pasuje do szuflady | 834 x 90 x 380mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,550 kg |
Kolor | Czerwony |
Materiał | ABS |
Przeznaczone do modułu szuflad | SMS |